Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych AlphaTec® 58-735, rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094761 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    92,90  PLN / para
  • z 12 para
    77,44  PLN / para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • Właściwości rękawic: bez lateksu; Certyfikat do kontaktu z żywnością; Przyjazna dla skóry alergików
  • klasa ochrony: Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374
  • EN 374.: Typ A (AJKLMNOPT)
  • Stopień ochrony przed przecięciem: C

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
zawartość 1
Właściwości rękawic bez lateksu; Certyfikat do kontaktu z żywnością; Przyjazna dla skóry alergików
klasa ochrony Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374
rozmiar rękawic 7
EN 374. Typ A (AJKLMNOPT)
Odporność na działanie środków chemicznych AJKLMNOPT
EN 388. 4X32C
EN 407 X1XXXX
materiał nitryl
materiał podłoża Nitril
AQL 0,65
zakres zastosowania Uniwersalne
długość 350 mm
Grubość 1 mm
kolor czarne / zielone
zastosowanie wielorazowe
masa 42 g
Stopień ochrony przed przecięciem C
Kategoria ochrony Kategoria III
Rodzaj rękawic Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
powłoka Nitril
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
Rodzaj produktu Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094761 7
EAN / GTIN 10076490464490
Numer producenta 58-735/7

Opis

Wykonanie:

AlphaTec® 58-735. Rękawica idealnie łączy ochronę przed wieloma popularnymi chemikaliami i ochronę przed przecięciem stopnia C. Dobra przyczepność przy manipulowaniu oleistymi i mokrymi częściami. Wysoki komfort noszenia i wysoka ruchomość palców.
Rękawice ochronne kategorii III.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.