• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Paire de gants de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 58-735, Taille des gants: 7

Réf.: 094761 7
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 paire
    24,53 € / 1 paire
  • De 12 paires
    20,44 € / 1 paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
227 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série AlphaTec®
Référence fabricant AlphaTec® 58-735
Résistance aux produits chimiques AJKLMNOPT
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 C
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) X
Résistance à la déchirure 3
Résistance à la perforation 2
Résistance à la coupure par lame (TDM) C
Protection contre les chocs absence de détermination
A: Résistance au feu, EN 407 X
B : Chaleur par contact, EN 407 1
C : Chaleur par convection, EN 407 X
D : chaleur par rayonnement, EN 407 X
E: petites projections de métal en fusion, EN 407 X
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 X
Type Type A
Epaisseur 1,8 mm
Matériau revêtement, paume Nitril
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Code EN 407 X1XXXX
Code EN 388 4X32C
Couleur vert; noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques; protection contre les coupures
Taille de gants 7
Domaine d’application multi-usages
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Norme EN 374:2016; EN 388; EN 407
Substrat nitril
Revêtement paume
Caractéristiques certification pour contact avec denrées alimentaires; propriété hypoallergénique; préhension à l’huile; préhension à l’humidité; sans latex
Catégorie de protection III
Longueur totale L 350 mm
Poids total 42 g
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094761 7
EAN / GTIN 10076490464490
Réf. fabricant 58-735/7
Fabricant/personne responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Description

Exécution:

AlphaTec® 58-735. Les gants combinent idéalement une protection contre de nombreux produits chimiques courants et une protection anti-coupures de niveau C. Bonne préhension lors de la manipulation de pièces huileuses ou humides. Grand confort grâce à la dextérité élevée.
Gants de protection de catégorie III.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.