• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych AlphaTec® 58-735, rozmiar rękawic: 11

Nr art.: 094761 11
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    122,49 PLN / 1 para
  • z 12 pary
    102,07 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
152 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria AlphaTec®
Oznaczenie producenta AlphaTec® 58-735
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Odporność na działanie środków chemicznych AJKLMNOPT
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 C
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 3
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) C
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 X
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Typ Typ A
Grubość 1,8 mm
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Nitril
Kod EN 407 X1XXXX
Kod EN 388 4X32C
Kolor Zielony; Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 11
Obszar zastosowania Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
AQL (zaakceptowany poziom jakości) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 407
Materiał podłoża Nitril
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością; Produkt przyjazny dla skóry alergików; Przyczepność na mokro; Przyczepność przy zaoliwieniu; bez lateksu
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 350 mm
Masa całkowita 42 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094761 11
EAN / GTIN 10076490464537
Numer producenta 58-735/11
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

AlphaTec® 58-735. Rękawica idealnie łączy ochronę przed wieloma popularnymi chemikaliami i ochronę przed przecięciem stopnia C. Dobra przyczepność przy manipulowaniu oleistymi i mokrymi częściami. Wysoki komfort noszenia i wysoka ruchomość palców.
Rękawice ochronne kategorii III.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.