• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Par de guantes de protección química AlphaTec® 58-735, Talla de los guantes: 7

Número de artículo: 094761 7
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    23,76 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 12 pares(es)
    19,81 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
234 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie AlphaTec®
Denominación del fabricante AlphaTec® 58-735
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Resistencia a sustancias químicas AJKLMNOPT
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 C
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 3
Resistencia a la perforación 2
Resistencia al corte (TDM) C
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Tipo Tipo A
Espesor 1,8 mm
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Nitril
Código EN 407 X1XXXX
Código EN 388 4X32C
Color verde; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos; Protección contra cortes
Talla del guante 7
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
AQL (nivel de calidad aceptado) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 407
Material de base Nitril
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Características Agarre con aceite; Agarre en mojado; Certificación para el contacto con alimentos; Ideal para la piel de personas alérgicas; exento de látex
Categoría de protección III
Longitud total L 350 mm
Peso total 42 g
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094761 7
EAN / GTIN 10076490464490
Número del fabricante 58-735/7
Fabricante/responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

AlphaTec® 58-735. El guante combina de manera ideal la protección frente a numerosas sustancias químicas usuales y la protección contra cortes del nivel C. Buen agarre para la manipulación de componentes aceitosos o mojados. Gran comodidad gracias a la elevada movilidad de los dedos.
Guantes de protección de categoría III.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.