{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TNMG 160404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | CCX | |
Materiał ostrza | Cermet | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | PP | |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,35 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 210 m/min - 450 m/min | |
powłoka | powlekane | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251472 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664900398 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
TNMG 160404, Gatunek: CCX
na zamówienie
w magazynie
113 sztuk w magazynie
od
1
szt.
59,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
49,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
od
1
szt.
36,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
30,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | powlekane | bez powłoki |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TNMG 160404 | TCMT 110204 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | Obróbka wykańczająca |
Materiał ostrza | Cermet | Cermetal |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,35 mm/obr. | 0,05 mm/obr. - 0,2 mm/obr. |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 210 m/min - 450 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |