{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TNMG 160404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | CCX | |
Ašmenys | Cermet | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | PP | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,35 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 210 m/min - 450 m/min | |
Danga | padengtas | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251472 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664900398 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
TNMG 160404, Rūšis: CCX
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,19 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
528 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | padengtas | be dangos |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | Glotnusis apdirbimas |
Kietlydinys | CCX | CU7010 |
Drožlialaužis | PP | SS |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,35 mm/aps. | 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps. |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 210 m/min - 450 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |