Płytka skrawająca do toczenia TCMT 110204, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 260952 CU7010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    39,80 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    33,16 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
289 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Liczba ostrzy 3 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej TCMT 110204
Gatunek CU7010
Materiał skrawający Cermet
Grupa skrawania P (stal)
Promień naroża R 0,4 mm
Powłoka bez powłoki
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów SS
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy kształt trójkątny
Grubość płytki skrawającej S 2,38 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 11 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 2,38 mm
Średnica płytki skrawającej d 6,35 mm
Kąt narożny 60 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
Kod ISO TCMT 110204
Średnica otworu montażowego 2,8 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,2 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 1,5 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,25 mm
Maks. głębokość skrawania ap 2,75 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 90 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 210 m/min
Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe 80 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe 140 m/min
Min. posuw na obrót f 0,05 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f 0,2 mm/obr.
oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet P10
oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet P10
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta P10
Zerspanungsgruppe Nebenanwendung M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta CU7010
Grubość płytki skrawającej T 2,38 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej TCMT 110204
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 TC1102043N
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 3 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260952 CU7010
EAN / GTIN 4045197670724
Numer producenta 260952 CU7010
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
uniw.
 
ciągle
 
suchy