• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia TNMG 160404, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 251472 CA6525
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
179 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej P (mocowanie przez otwór)
Liczba ostrzy 6 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej TNMG160404
Materiał skrawający HM
Klasa tolerancji M
kształt podstawowy kształt trójkątny
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Kod ISO TNMG 160404
Średnica otworu montażowego 3,81 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,3 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 2 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,25 mm
Maks. głębokość skrawania ap 4 mm
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,25 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta CA6525
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej TN1604042N
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania wersja neutralna,
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 6 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 251472 CA6525
EAN / GTIN 4960664513185
Numer producenta TJV06276
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
nieregularnie