TNMG 160404, Zvrst: CCX

Št. art.: 251472 CCX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,19 € / kos
  • od 10 kos
    10,16 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice TNMG 160404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst CCX
Rezalni material CERMET
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov PP
Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,35 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 210 m/min - 450 m/min
Prevleka prevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251472 CCX
EAN/GTIN 4960664900398

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


TNMG 160404, Zvrst: CCX

TNMG 160404, Zvrst: CCX

po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,19 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,16 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
528 kosov na zalogi
od 1  Kosov
7,44 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
6,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka prevlečeni neprevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava Gladilna obdelava
Zvrst CCX CU7010
Lomilec odrezkov PP SS
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,35 mm/v 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 210 m/min - 450 m/min 90 m/min - 210 m/min
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico