• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia TNMG 160404, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 251472 CA115P
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
89 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 6 szt.
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Oznaczenie płytki skrawającej TNMG160404
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Promień naroża R 0,4 mm
Powłoka CVD
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów PQ
kształt podstawowy kształt trójkątny
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 16,5 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Kąt narożny 60 stopni
Kąt natarcia 10 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO TNMG160404
Średnica otworu montażowego 3,81 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,2 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 2,5 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,25 mm
Maks. głębokość skrawania ap 4 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 180 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 400 m/min
Posuw, min. fz 0,13 mm/obr.
Posuw, maks. fz 0,4 mm/obr.
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta P10
Materiały skrawające, oznaczenie producenta CA115P
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 TN1604042N
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 6 szt.
Masa 16,2 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 251472 CA115P
EAN / GTIN 4960664042012
Numer producenta TML00038
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle