{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR3 | |
zakres pomiaru temperatury (czujnik zewnętrzny) | -40 – 120 °C | |
zakres pomiaru temperatury (czujnik wewnętrzny) | -35 °C - 55 °C | |
granica błędu pomiaru temperatury (czujnik zewnętrzny) | ±0,3 °C | |
granica błędu pomiaru temperatury (czujnik wewnętrzny) | ±0,5 °C | |
oznaczenie producenta | 175 T2 | |
złącze | Złącze USB | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 3 | |
typ czujnika zewnętrznego | NTC | |
długość | 89 mm | |
szerokość | 55 mm | |
wysokość | 30 mm | |
Rodzaj produktu | Rejestrator temperatury/wilgotności |
Numer artykułu | 474180 175T2 | |
EAN / GTIN | 4029547011092 | |
Numer producenta | 0572 1752 |