{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR3 | |
Mittausala − lämpötila (ulkoinen anturi) | -40 – 120 °C | |
Mittausala − lämpötila (sisäinen anturi) | −35 °C - 55 °C | |
Tarkkuus − lämpötila (ulkoinen anturi) | ± 0,3 °C | |
Tarkkuus − lämpötila (sisäinen anturi) | ± 0,5 °C | |
Valmistajamerkintä | 175 T2 | |
Liitäntä | USB-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 3 | |
Ulkoinen anturityyppi | NTC | |
Pituus | 89 mm | |
Leveys | 55 mm | |
Korkeus | 30 mm | |
Tuotetyyppi | Tiedonkeruulaite |
Tuotekoodi | 474180 175T2 | |
EAN / GTIN | 4029547011092 | |
Valmistajan numero | 0572 1752 |