{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR3 | |
Måleområde, temperatur (ekstern føler) | -40 – 120 °C | |
Måleområde, temperatur (intern føler) | -35 °C - 55 °C | |
Fejlgrænse, temperatur (ekstern føler) | ±0,3 °C | |
Fejlgrænse, temperatur (intern føler) | ±0,5 °C | |
Producentbetegnelse | 175 T2 | |
Interface | USB-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 3 | |
Ekstern følertype | NTC | |
Længde | 89 mm | |
Bredde | 55 mm | |
Højde | 30 mm | |
Produkttype | Datalogger |
Artikelnummer | 474180 175T2 | |
EAN/GTIN | 4029547011092 | |
Producentnummer | 0572 1752 |