{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR3 | |
Temperatūros matavimo sritis (išorinis jutiklis) | -40 – 120 °C | |
Temperatūros matavimo sritis (vidinis jutiklis) | −35 °C - 55 °C | |
Didžiausioji leidžiamoji temperatūros paklaida (išorinis jutiklis) | ±0,3 °C | |
Didžiausioji leidžiamoji temperatūros paklaida (vidinis jutiklis) | ±0,5 °C | |
Gamintojo pavadinimas | 175 T2 | |
Sąsaja | USB sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 3 | |
išorinis jutiklis | NTC | |
Ilgis | 89 mm | |
Plotis | 55 mm | |
Aukštis | 30 mm | |
Produkto rūšis | Duomenų registratorius |
Produkto numeris | 474180 175T2 | |
EAN / GTIN | 4029547011092 | |
Gamintojo numeris | 0572 1752 |