{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR3 | |
Merací rozsah Teplota (externý snímač) | -40 – 120 °C | |
Merací rozsah Teplota (interný snímač) | -35 °C - 55 °C | |
Najväčšia prípustná chyba Teplota (externý snímač) | ±0,3 °C | |
Najväčšia prípustná chyba Teplota (interný snímač) | ±0,5 °C | |
Označenie výrobcu | 175 T2 | |
Rozhranie | USB rozhranie | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 3 | |
externý typ snímača | NTC | |
Dĺžka | 89 mm | |
Šírka | 55 mm | |
Výška | 30 mm | |
Druh produktu | Záznamník údajov |
Číslo položky | 474180 175T2 | |
EAN/GTIN | 4029547011092 | |
Číslo výrobcu | 0572 1752 |