Rejestratory temperatury/wilgotności, Typ: 175H1

Nr art.: 474180 175H1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 563,63 PLN /szt.
  • 624,29 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 3 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Stopień ochrony IP IP54
Oznaczenie producenta 175 H1
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Min. wartość zmierzona, Czujnik wewnętrzny -20 °C
Min. wartość zmierzona, Wilgotność względna -20 °C
Maks. wartość zmierzona, Wilgotność względna 55 °C
Maks. wartość zmierzona, Czujnik wewnętrzny 55 °C
Min. wartość zmierzona, Wilgotność względna 0 %
Maks. wartość zmierzona, Wilgotność względna 100 %
Granica błędu, Wilgotność względna 2 %
Granica błędu, Wilgotność względna 0,5 °C
Granica błędu, Czujnik wewnętrzny 0,4 °C
Rozdzielczość wskazań 0,1 °C; 0,1 °C
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu Rejestrator danych
Wielkości pomiarowe Stopień Celsjusza
Zakres pomiarowy dla Czujnik wewnętrzny; Wilgotność względna
Wartości pamięci przyrządu 1 000 000
Złącze Złącze USB
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 149 mm
Szerokość łącznie 55 mm
Wysokość całkowita 30 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 474180 175H1
EAN / GTIN 4029547011115
Numer producenta 0572 1754
Producent/osoba odpowiedzialna Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Solidny, kompaktowy 2-kanałowy rejestrator danych z dużym, podświetlanym wyświetlaczem. Wewnętrzna pamięć do 1 mln wartości pomiarowych. Duże bezpieczeństwo danych również przy rozładowanej baterii. Takt wykonywania pomiarów można nastawiać w zakresie od 10 sekund do 24 godzin. Trwałość baterii ≥3 lat (pomiary wykonywane co 15 min, 25 °C). Dwa standardowe interfejsy (mini USB i karta SD) do łatwego programowania i odczytywania danych przez bezpośrednie połączenie z PC.
Dodatkowo pomiar i zapisywanie wyników pomiarów wilgotności względnej.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie uchwyt do mocowania na ścianie, zamek, 3 baterie nr 081561, wielk. LR3 i protokół kalibracji, program ComSoft Basic V5 do bezpłatnego pobrania.

Wyp. dodatkowe:

Kabel USB 474183, wielk. USB.