Przedłużki z węglika spiekanego do głowic frezarskich z gwintem ⌀ d = 25 mm, Gwint M × L: M12X136

Nr art.: 301366 M12X136
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gwint M × L Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Drgania: stłumione

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M12
adapter ⌀ d = 25 mm
ø chwytu d 25 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
Drgania stłumione
⌀ zewn. D 23 mm
⌀ otworu D1 12,5 mm
długość całkowita Lges 136 mm
Długość użyteczna L1 80 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301366 M12X136
EAN / GTIN 4045197770899
Numer producenta 301366 M12X136

Opis

Wykonanie:

Przedłużka z węglika spiekanego o właściwościach tłumiących drgania, tolerancja h6, wersja długa i wąska.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w oprawkach termokurczliwych. Perfekcyjne połączenie standardowych przedłużek stalowych i przedłużek z materiału Densimet®.