Płyta obrotowa do wcinania Obróbka wykańczająca, HB7310, Szerokość skrawania W: 2mm

Nr art.: 273716 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    130,21  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    108,53  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 2 mm
Zastosowanie główne N
Zastosowanie dodatkowe Ti
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek HB7310
Materiał ostrza HM
Tolerancja szerokości skrawania W ±0,03 mm
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 1,1 mm
posuw f 0,04 mm/obr. - 0,14 mm/obr.
promień naroża R 0,2 mm
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273716 2
EAN / GTIN 4045197771353
Numer producenta 273716 2

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
350
aluminium (dające krótki wiór)
N
350
Al > 10% Si:
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
ciągle
 
nieregularnie