Ploščica za zarezovalno struženje, za gladilno obdelavo, HB7310, Širina vboda w/kotni polmer R: 2mm

Št. art.: 273716 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    27,24 € / 1 kos
  • od 10 kos
    22,70 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina vboda w/kotni polmer R (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina rezalne ploščice 2 mm
Dolžina rezalne plošče 21,3 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Radij kota, desno 0,2 mm
Radij kota, levo 0,2 mm
Širina zareze 2 mm
Rezalni material HM
Odrezovalna skupina N (NE-kovine); S (materiali, ki se težko obdelujejo)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HB7310
Prevleka neprevlečeno
Zvrst HB7310
Vrsta izdelka ploščica za zarezovalno struženje
Število rezil 2 kos
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material Titan; materiali NE (N)
Postopek obdelave zarezovanje (ESE)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta pritrditve vpenjanje
Lomilec odrezkov da
Izvedba rezila posneto in zaobljeno (S)
Rezalni pogoji neprekinjeno
Masa 40 g
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273716 2
EAN/GTIN 4045197771353
Številka proizvajalca 273716 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
350
Al (kratki odrezki)
N
350
Al > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.