{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjovimo plokštelės storis | 2 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 21,3 mm | |
| Pjovimo plokštės tipas | neutral. | |
| Kampo spindulys, dešinė | 0,2 mm | |
| Kampo spindulys, kairė | 0,2 mm | |
| Įpjovos plotis | 2 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | N (spalvotieji metalai); S (sunkiai apdirbamos medžiagos) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB7310 | |
| Danga | be dangos | |
| Rūšis | HB7310 | |
| Produkto rūšis | atpjovimo plokštelė | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | NE metalai (N); Titan | |
| Apdirbimo metodas | griovelių išpjovimas (ESE) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | suspaudimas | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo briaunų modelis | nuožuln. ir suapvalint. (S) | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Svoris | 40 g | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 273716 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197771353 | |
| Gamintojo numeris | 273716 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |