Beszúró esztergalapka Simítás 2 mm

Cikkszám: 273716 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    26,04 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    21,70 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
751 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 2 mm
Fő felhasználás N
Mellékfelhasználás Ti
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Minőség HB7310
Szerszámanyag HM
Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,03 mm
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,1 mm
Előtolás f 0,04 mm/ford. - 0,14 mm/ford.
Sarokrádiusz R 0,2 mm
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273716 2
EAN / GTIN 4045197771353

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
350
Alu (rövid forgácsú)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: