Płytka skrawająca do obróbki wykańczającej, HB7310, Szerokość wcinania w / promień naroża R: 4mm

Nr art.: 273716 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    153,09 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    127,59 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
230 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / promień naroża R (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania PVD
Szerokość skrawania W 4 mm
Zastosowanie główne N
Warunki skrawania ciągłe
Łamacz wiórów GMF
Gatunek HB7310
Materiał ostrza HM
głębokość skrawania ap 0,3 mm - 2,2 mm
posuw f 0,03 mm/obr. - 0,22 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 200 m/min - 500 m/min
Tolerancja szerokości skrawania W ±0,04 mm
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273716 4
EAN / GTIN 4045197771377
Numer producenta 273716 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
350
aluminium (dające krótki wiór)
N
350
Al > 10% Si:
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro