Stikdrejeplatte til sletbearbejdning, HB7310, Stikbredde w / hjørneradius R: 2mm

Art.-nr.: 273716 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    202,94 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    169,11 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
157 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w / hjørneradius R (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreplattetykkelse 2 mm
Skærepladelængde 21,3 mm
Skærepladeversion neutral
Hjørneradius, højre 0,2 mm
Hjørneradius, venstre 0,2 mm
Stikbredde 2 mm
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Skærestof, producentbetegnelse HB7310
Belægning ubelagt
Type HB7310
Produkttype stikdrejeplatte
Antal skær 2 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale Titan; ikke-jernholdige materialer (N)
Bearbejdningsprocesser indstik (ESE)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Monteringstype fastspænding
Spånbryder ja
Skæredesign faset og afrundet (S)
Skærebetingelse kontinuerlig
Vægt 40 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273716 2
EAN/GTIN 4045197771353
Producentnummer 273716 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
350
Aluminium (med korte spåner)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal