Uchwyt hełmu do przezroczystego wizjera, Typ: MOUNT

Nr art.: 097882 MOUNT
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
639 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

masa 90 g
Rodzaj produktu Uchwyt na ochronę głowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097882 MOUNT
EAN / GTIN 4062406120368
Numer producenta 097882 MOUNT
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt do mocowania wizjera chroniącego twarz na hełmie. Dwustopniowy system składania umożliwia łatwe odchylanie wizjera do góry.

Pasuje do:

Wszystkie popularne hełmy ochronne o prostym kształcie.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • 4.2.1.
  • Uchwyt na głowę do mocowania wizjera przezroczystego.
  • Do bezpośredniego noszenia na głowie, bez zakładania ochrony głowy.
  • Można łączyć z wizjerem przezroczystym nr
  • 097883, 097884.
  • Stosowanie w temperaturze pokojowej.
  • Jeżeli uchwyt i wizjer mają być stosowane w ekstremalnie wysokiej temperaturze, powinny posiadać oznaczenie T za literą określającą wytrzymałość mechaniczną.
  • W przypadku braku oznaczenia środki ochrony twarzy przeznaczone są wyłącznie do stosowania w temperaturze pokojowej.
  • 4.2.2.
  • Uchwyt hełmu do mocowania wizjera przezroczystego.
  • Można łączyć z hełmem ochronnym o prostym kształcie i wizjerem przezroczystym nr
  • 097883, 097884.
  • Stosowanie w temperaturze pokojowej.
  • Jeżeli uchwyt i wizjer mają być stosowane w ekstremalnie wysokiej temperaturze, powinny posiadać oznaczenie T za literą określającą wytrzymałość mechaniczną.
  • W przypadku braku oznaczenia środki ochrony twarzy przeznaczone są wyłącznie do stosowania w temperaturze pokojowej.
  • 4.3.1.
  • Uchwyt na głowę – nie stosować razem z ochroną głowy.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.
  • Montować wyłącznie wizjer przezroczysty, który jest przeznaczony dla danego uchwytu.
  • 4.3.2.
  • Uchwyt hełmu – połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka