{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Färgnyans, svart | Antracitgrå; Antracitová sivá | |
| Färgnyans, grå | Grå; sivá | |
| Beskriven del | Kontrastschicht; Deckschicht | |
| Förpackning | lös | |
| Färg | grå; sivá; svart; čierna | |
| Antal utskärningar för verktyg | 7 St. | |
| Minsta lämpliga fronthöjd | 100 mm | |
| Bredd i G | 6 | |
| Djup i G | 24 | |
| Produktslag | skuminlägg | |
| Skum, förutskuren med laser | ja | |
| Tillverkarspecifik enhet | G | |
| Skumstruktur | hårt | |
| Egenskaper | oljebeständig | |
| Material | Polyeten (PE) | |
| Bredd totalt | 150 mm | |
| Totalt djup | 600 mm | |
| Total höjd | 30 mm | |
| Innehåll | enkeldel |
| Artikkelkode | 952001 952048 | |
| EAN / GTIN | 4062406152123 | |
| Manufacturer number | 952001 952048 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |