Precisionscylinderlås utan låscylinder 45 mm

Article no.: 085816 45
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
117 styck i lager

Select article variation and quantity

Höljes-⌀ (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Höljes-⌀ 45 mm
husets material Förnicklad mässing
bygel-⌀ 6 mm
Material bygel Stål
Härdad bygel yes
Bygel dubbelt låst yes
Typ av låsning Cylinderlås
Låsnummercirkel HO 001 - 200 eller låsning-låsnummer
låssystemanpassad yes
passar till låscylindrar ja
Leverans utan låscylinder yes
Produktslag Hänglås

Identification & Classification

Artikkelkode 085816 45
EAN / GTIN 2050000971969
Manufacturer number 504604 C
Manufacturer/responsible person DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Beskrivelse

Utförande:

Precisionscylinderlås med förnicklat mässingshus och härdad, förkromad stålbygel med dubbel regling. Med inbyggd låscylinder nr 950050 (gäller inte nr 085816) för individuell anpassning/integrering i ditt befintliga låssystem från DOM. Möjlighet till individuell bestyckning med låscylindersats nr 950050 enligt dina egna krav.

Anmärkning:

Låscylindrar för individuell bestyckning, se nr 950050 och nr 950072.