• Ingen pris tilgjengelig

Ringspärrnycklar för Torx®-skruvar E14XE18 HOLEX

Article no.: 619440 E14XE18

Select article variation and quantity

Torx®-profil Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Torx®-profil 1 E14
Torx®-profil 2 E18
Totallängd L 190 mm
maximal ring-⌀ D1 25,3 mm
maximal ring-⌀ D2 28,4 mm
maximal ringhöjd h1 9 mm
maximal ringhöjd h2 10 mm
Drivprofil Hylsnyckel för TORX®-skruvar
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Skruvnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 619440 E14XE18
EAN / GTIN 4045197229984
Manufacturer number 619440 E14XE18
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidda. Ringspärr med mycket lätt gång. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.