{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Innehåll | 1 | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
Handskstorlek | 10 | |
EN 374 | Typ B (AKL) | |
Kemikaliebeständighet | AKL | |
EN 388 | 4131X | |
Material | PVC | |
Hållarmaterial | Bomull | |
Längd | 350 mm | |
Tjocklek | 0,6 mm | |
Färg | rostbrun | |
Användningsdata | Flergångs | |
Godstjocklek | 0,6 mm | |
Permeationstid vid metanol 99 % | 60-120 min | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Beläggning | PVC | |
Beläggningsvariant | Full beläggning | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikkelkode | 094760 10 | |
EAN / GTIN | 4260144426722 | |
Manufacturer number | 1604-35 |