Houder met magneet /snelkoppeling, Schachtzeskant: 6,3

Artikelnummer: 675020 6,3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
493 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtzeskant Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 889/4/1
Schachtzeskant 6,3 mm
totale lengte 75 mm
Zeskantuitgang D 6,3 (1/4 inch)
Aandrijving aan machinezijde E 6,3 (1/4 inch)
geschikt voor machines ja
Producttype Bithouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 675020 6,3
EAN/GTIN 4013288174604
Nummer fabrikant 05052503001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

tweedelig, d.w.z. afzonderlijke schacht en bit. Daardoor hoeft bij slijtage telkens alleen het bit te worden vervangen.
‘Rapidaptor’-bithouder met automatische snelkoppeling en magneet voor C 6,3- en E 6,3-bits (de magneet houdt de schroef vast).
  • Opname voor C 6,3- en E 6,3-bits.
  • De huls klikt in de geopende stand vast. Bij het invoeren van een bit vergrendelt deze automatisch.
  • Ook zeer kleine bits kunnen probleemloos worden uitgenomen, aangezien de huls de bit van de magneet optilt.
    –snel wisselen van een bit, met slechts één hand.

Tip:

Rapidaptor vrijloop-bithouder verkrijgbaar (nr. 675035 gr. F 6,3).