SD TRD40-W55-3T-SP17 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for 55° Partial Profile Thread Milling

Artikelnummer: 3311847
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3311847
EAN/GTIN 7291075380729
Nummer fabrikant 3311847
L-nummer L24060 494

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire schroefdraadfreeskoppen

Kenmerk:

  • Totale lengte (OAL) 9,5 mm
  • Draadvorm type (THFT) VP55

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan