Ruwheidsmeter zonder printer, Type: ST2

Artikelnummer: 499021 ST2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 286,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-interface
  • Draadloze toepassing: HCT Mobile App; HID (Human Interface Device)

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HCT
Maximaal meetbereik 350 µm
Maximaal meetbereik 0,014 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Aansluiting USB-interface
Draadloze toepassing HCT Mobile App; HID (Human Interface Device)
Ruwheidsstandaards DIN / ISO / JIS / ASME
Meettraject langsaftasting 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Meettrajecten volgens norm 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatisch / N x Lc vrij te kiezen
Cut-off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Tastsnelheid 0,5 / 1,0 mm/s
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081575 LR6
Evaluatie-unit lengte 160 mm
Evaluatie-unit breedte 50 mm
Evaluatie-unit hoogte 77 mm
Gewicht evaluatie-unit 0,5 kg
Producttype Ruwheidsmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 499021 ST2
EAN/GTIN 4067263410706
Nummer fabrikant 499021 ST2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Mobiele ruwheidsmeter voor nauwkeurige en normconforme ruwheidsmeting en documentatie volgens de aftastmethode. Met geïntegreerde kalibratiestandaard (uitneembaar). Groot, verlicht 4,3 inch TFT-touch-display. Weergave draaibaar. Aandrijfunit geïntegreerd en apart inzetbaar. LED-lichtbalk voor statusweergave (groen - accustatusweergaven, rood - foutmelding, blauw - meting, gegevensoverdracht), geïntegreerde hoogteverstelling, gegevensbeveiliging als TXT, X3P, CSV en PDF-bestand. Gaussfilter volgens ISO 16610 − 21 (vervangt DIN EN ISO 11562), speciaal filter volgens DIN EN ISO 13565 − 1, IS-filter volgens DIN EN ISO 3274 (uitschakelbaar). Tolerantiebewaking: snel herkenbaar of meetwaarde binnen de vastgelegde tolerantie ligt, door kleur van de parameters (groen - binnen en rood -buiten de tolerantie). Conform IATF 16949 – betrouwbare herleidbaarheid.

Voordeel:

  • Inschakelen en direct meten − intuïtief zonder training, bijv. automatische CutOff-selectie, informatie over ruwheidsparameters direct op het apparaat, vooringestelde meetprogramma’s en snelle toegang tot de gewenste functies door weergave van favorieten op het display.
  • Overdracht van de meetresultaten draadloos, alternatief via kabelverbinding. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiele app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS. Ook te gebruiken via Human Interface Device (HID).
  • Samenvatting van meerdere metingen (bijv. voor een serie) in één pdf-protocol via de HCT Mobile App. Toevoegen van een foto, bijv. component of meetopbouw en vastleggen van individueel commentaar op het protocol mogelijk.
  • Documentatie door optionele thermische printer voor het afdrukken van profielen en resultaten draadloos of via kabelverbinding.
  • Softwareoppervlak van het apparaat afhankelijk van de lichtomstandigheden omschakelbaar tussen lichte en donkere weergave.
  • Ergonomische opsteller zorgt voor een optimale kijkhoek.
  • Meten volgens de normen DIN EN ISO 4287/4288 en DIN EN ISO 21920-2:2021.

Levering:

Inclusief aandrijfunit, handprisma, opsteller nr. 499023, standaardtaster nr. 499004 gr. 6 − 350, geïntegreerde ruwheidsstandaard nr. 499575 incl. fabriekskalibratiecertificaat, geïntegreerde hoogteverstelling, tasterbeveiliging, lader / netadapter, gebruiksaanwijzing, mini-USB-kabel, draadloze USB-dongle nr. 499024, verlengkabel, aandrijfunit, draagkoffer.

Accessoires:

Reserve- resp. speciale tasters nr. 499004.
Tasterverlengstuk nr. 499008.
Tasterbescherming nr. 499038.
Meetstandaard nr. 499011; 498857.
Signaalkabel voor MarConnect nr. 498941 gr. USB2.

Reservedeel:

Accu nr. 499548 gr. AKKU.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor industrieel en particulier gebruik.
  • Alleen overeenkomstig de technische gegevens gebruiken.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Volgens IP 40 beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een diameter van ≥ 1,0 mm.

Onjuist gebruik
  • Niet zelf ombouwen.
  • Behuizing alleen openen bij batterijdeksel voor vervanging van de batterijen.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht of open vuur.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Vermijd trillingen, schokkerige bewegingen, schokken en stoten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HCT" Bekijk alles