GARANT Footswitch HCT, Type: FS

Artikelnummer: 498997 FS
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Stekkertype ingang F
Serie HCT
Energievoorziening netvoeding
Lengte kabel 1,5 m
Type aansluiting ingang
Bereik 10 m
Draadloze toepassing HCT Windows App
Producttype Voetschakelaar
Aansluiting USB
Soort overdracht draadloos; steekverbinding
Lengte 200 mm
Breedte 100 mm
Hoogte 50 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 498997 FS
EAN/GTIN 4067263132202
Nummer fabrikant 498997 FS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Contactloze verzending van meetwaarde – geen invloed op de meetopbouw.
  • Radio-ontvanger is geïntegreerd in de Footswitch/HandSwitch voor eenvoudige en betrouwbare aansluiting van HCT-meetmiddelen op verschillende werkplekken en computers.
  • Eenvoudige configuraties via MS-Excel zonder extra software.
  • Er is geen bevoegdheid vereist voor de installatie van software op de computer.
  • Zeer betrouwbare verbinding met HCT-gereedschappen alleen via USB-aansluiting op de computer.
  • Eenduidige toewijzing van meetwaarden via vrij selecteerbare namen.
  • De Footswitch/HandSwitch kan de verzending van meetwaarden parallel of opeenvolgend activeren.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Bestemd voor gebruik in industriële omgevingen.
  • Uitsluitend gebruiken binnen de specificaties die in de technische gegevens zijn vermeld.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • In een stofvrije, schone omgeving gebruiken.
  • Contactloos activeren en verzenden van meetwaarden via USB-kabel of draadloos via Bluetooth® (HID- of HCT-protocol).

Onjuist gebruik
  • Trillingen, schokkerige bewegingen, stoten en slagen vermijden.
  • Omgevingsomstandigheden in acht nemen (geen hitte, geen explosieve atmosferen).
  • Geen ongeautoriseerde wijzigingen aanbrengen.
  • Niet buitenshuis of in ruimtes met hoge luchtvochtigheid gebruiken.
  • Geen componenten monteren die niet voldoen aan de specificatie.
  • Behuizing niet openen.
  • Niet zonder toezicht gebruiken.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "HCT" Bekijk alles