• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Durometro Rockwell, Modello: HR-210

Codice art.: 495080 HR-210
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: ISO 6508-2; JIS B 7726

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 6508-2; JIS B 7726
Risoluzione 0,5 HR
Display Comparatore analogico
Procedura Rockwell
Scale Rockwell A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Utilizzo Manuale
Carico principale carico di prova 588,4 N; 980,7 N; 1.471 N
Precarico carico di prova 98,07 N
Larghezza max. campione 165 mm
Altezza max. campione 180 mm
Lunghezza 780 mm
Larghezza 680 mm
Altezza 1.010 mm
Peso 69 kg
Tipo di prodotto Durometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 495080 HR-210
EAN / GTIN 4550501372022
Codice del produttore 810-191-21
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Durometro Rockwell HR-210 facile da usare. Il carico di prova applicato in modo motorizzato riduce l’influsso dell’operatore sulla misurazione. Display analogico. Cambio manuale del peso per il carico di prova totale.

Norma:

ISO 6508-2, JIS B 7726

Fornitura:

Incudine piatta ⌀ 64 mm, incudine a V ⌀ 40 × 30 mm, livella ad acqua.

Accessori speciali:

Penetratore diamantato con certificato di taratura DAkkS n. art. 495092, cavo di alimentazione n. art. 495093, piastre di confronto per la durezza.

Download & documenti

Prodotti correlati