{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik voor ⌀ | 1.100 mm - 1.500 mm | |
Meetbereik voor omtrek | 3.450 mm - 4.720 mm | |
Bandbreedte | 16 mm | |
Banddikte | 0,2 mm | |
Aflezing | 0,1 mm | |
Producttype | Meetband |
Artikelnummer | 465682 4720 | |
EAN/GTIN | 2050001060600 | |
Nummer fabrikant | 62000030 |