Draaiplaat voor bankschroef 135 mm

Artikelnummer: 362073 135
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 280 mm
Opspansleuf 14 mm
Geschikt voor kleurcode HD-machineklem
Producttype Draaiplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 362073 135
EAN/GTIN 4062406263904

Omschrijving

Kenmerk:

Oplegrand geslepen, 360° maatstreepjes voor hoekinstelling, fixeergroef 20H7.

T.b.v.:

Hogedruk-machineklem nr. 362075.

Levering:

Met bevestigingsschroeven en T-groefstukken.