MNC 400-200 A40-225-10-5D Large Diameter Indexable Drills with a Pilot Drilling Head and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 3202875
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie COMBICHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202875
EAN/GTIN 7291075307528
Nummer fabrikant 3202875
L-nummer L24040 978

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, snijkantdiameter (DC) 40 mm, totale lengte (OAL) 312,4 mm, effectieve lengte (LU) 204,41 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 22,5 mm
  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 50 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Bundeldiameter (DF) 50 mm
  • L/D-bereik 5xD
  • Voer de naam (MIID) SOGT 100408-W in
  • Totale lengte (OAL) 312,4 mm
  • Lengte kraag (LPR) 244,36 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 68 mm
  • Effectieve lengte (LU) 204,41 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "COMBICHAM" Bekijk alles