MNC 300-150 A32-165-07-5D Large Diameter Indexable Drills with a Pilot Drilling Head and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 3202865
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie COMBICHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202865
EAN/GTIN 7291075307429
Nummer fabrikant 3202865
L-nummer L24040 575

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijkantdiameter (DC) 30 mm, totale lengte (OAL) 246,2 mm, effectieve lengte (LU) 153,19 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 16,5 mm
  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 42 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 30 mm
  • Bundeldiameter (DF) 42 mm
  • L/D-bereik 5xD
  • Voer de naam (MIID) SOGX 070305-W in
  • Totale lengte (OAL) 246,2 mm
  • Lengte kraag (LPR) 186,21 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 60 mm
  • Effectieve lengte (LU) 153,19 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "COMBICHAM" Bekijk alles