{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Interfaces positie |
aan machinezijde; aan werkstukzijde
|
|
| Opnametype, scheidingspunt 2 |
Cilinderschacht
|
|
| Scheidingspuntcodering |
EWC00500115; ZYL01001305
|
|
| Opname-uitvoering |
metrisch
|
|
| Opnamegrootte, metrisch |
10 mm
|
|
| Opnametype |
boring (binnenopname)
|
|
| Diameter schacht DS |
10 mm
|
|
| Serie |
VARIA
|
|
| Artikelomschrijving producent |
Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 10 mm
|
|
| Interface aan werkstukzijde |
Cilinderschacht
|
|
| Spandiameter min. D1 |
10 mm
|
|
| Spandiameter max. D1 |
10 mm
|
|
| Afkoppellengte A |
29 mm
|
|
| Buitendiameter gereedschapszijde D |
35 mm
|
|
| Uitvoering |
kort
|
|
| Aanhaalmoment |
10 Nm
|
|
| Aansluiting |
scheidingspunt 1; scheidingspunt 2
|
|
| Producttype |
weldonhouder
|
|
| Lengte totaal L |
86 mm
|
|
| Inhoud |
1 st.
|
| Artikelnummer | 319829 10 | |
| EAN/GTIN | 2050001077943 | |
| Nummer fabrikant | S01337 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |