SD D40-6.0-R0.4SP17 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Artikelnummer: 5666848
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie T-SLOT
Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5666848
EAN/GTIN 7291075312133
Nummer fabrikant 5666848
L-nummer L24060 277

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 17 mm, snijdiepte, max. (CDX) 11 mm, snijdiameter (DC) 39,7 mm, aantal snijkanten (NOF) 10, totale lengte (OAL) 10 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 17 mm
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 11 mm
  • Snijdiameter (DC) 39,7 mm
  • Snijbreedte (CW) 6 mm
  • Diameter montagegat (D1) 9,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 10
  • Totale lengte (OAL) 10 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "T-SLOT" Bekijk alles