SD D32-2.0-R0.2-SP11 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Artikelnummer: 5606680
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie T-SLOT
Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606680
EAN/GTIN 7291075312041
Nummer fabrikant 5606680
L-nummer L24060 258

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11 mm, snijdiepte, max. (CDX) 10 mm, snijdiameter (DC) 31,7 mm, aantal snijkanten (NOF) 8, totale lengte (OAL) 6,75 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11 mm
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
  • Snijdiameter (DC) 31,7 mm
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Diameter montagegat (D1) 7,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Totale lengte (OAL) 6,75 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "T-SLOT" Bekijk alles