SD S-A-L100-C16 SP13 Stepped Cylindrical Shanks for Interchangeable Solid Carbide Milling Heads

Artikelnummer: 3110810
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie T-SLOT
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3110810
EAN/GTIN 7291075312492
Nummer fabrikant 3110810
L-nummer L24070 28

Omschrijving

Omschrijving:

houders voor modulaire freeskoppen, carrosserielengte (LB) 13 mm, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, bevestigingsdraad, werkstukzijde (THSZWS) M4x0,5, totale lengte (OAL) 104 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 13 mm
  • Lichaamslengte (LB) 13 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 16,6 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M4x0.5
  • Totale lengte (OAL) 104 mm

Uit dezelfde serie "T-SLOT" Bekijk alles