3M AXKT 2006PDTR IC328 High Durability Inserts for Heavy Milling Applications

Artikelnummer: 5602132
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie MILL2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5602132
EAN/GTIN 7291075258288
Nummer fabrikant 5602132
L-nummer L23910 944

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 20 mm, snij-inzetstuklengte (INSL) 22,5 mm, snij-inzetstukdikte (S) 6,8 mm, snij-inzetstukbreedte (W1) 13,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 20,2 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 20 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 22,5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,8 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 13,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILL2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan