Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388, geschikt voor conusmaat: 30

Artikelnummer: 308835 30
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

geschikt voor conusmaat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte SW 13 mm
Producttype Spansleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 308835 30
EAN/GTIN 4062406117979
Nummer fabrikant 308835 30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Eendelige spansleutel.

Voordeel:

Geen wegglijden, zoals bij traditionele spansleutels, daardoor geen risico op verwondingen!

Toepassing:

Voor het veilig vastdraaien van aantrekbouten.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan