GIM 2.2J IC328 Utility Single-Sided Inserts for Parting and Grooving Soft Materials, Tubes and Small Diameters

Artikelnummer: 6402093
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402093
EAN/GTIN 7291075025385
Nummer fabrikant 6402093
L-nummer L24100 1

Omschrijving

Omschrijving:

Groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 2,2 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer J
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,17 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder