GHDR 16-3 External Tools for Turning, Grooving and Parting

Artikelnummer: 2800146
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800146
EAN/GTIN 7291075056396
Nummer fabrikant 2800146
L-nummer L23920 294

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 4 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 9 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Functiebreedte (WF) 14,8 mm
  • Koplengte (links) 26 mm
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles