Stekker voor koelmiddelaansluiting, Type: 1

Artikelnummer: 269208 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadaansluiting G1/8
Uitvoering recht
Aansluitlengte L 6 mm
Producttype Koelvloeistofslang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 269208 1
EAN/GTIN 4251414904026
Nummer fabrikant 269208 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com