Wisselplaatschroevenset, 10-delig, Type: 38

Artikelnummer: 269028 38
Prijs instellen 10 Stuk (2,64 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 10-delig
Aandrijving TX8
Schroefdraad M2,5
Lengte L 6 mm
Aanhaalmoment 1,5 Nm
Producttype Schroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 269028 38
EAN/GTIN 4062406252380
Nummer fabrikant 269028 38
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan