GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend, Schacht-⌀ / totale lengte L: 16/170

Artikelnummer: 265076 16/170
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / totale lengte L Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Trilling: gedempt
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 16 mm
Serie Master Mute
Trilling gedempt
Inwendige koeling ja
Aantal koelkanalen 3
Totale lengte L 170 mm
Uitvoering Staal
niet spanbaar bereik S 74 mm
Aanbevolen spanlengte 48 mm
Montageschroevenset 269026 1
Draadaansluiting G1/4
Producttype Boorstangbasisdeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 265076 16/170
EAN/GTIN 4069515037327
Nummer fabrikant 265076 16/170
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met modulaire aansluiting, geschikt voor systemen van andere producenten (bijv. Iscar).

Levering:

Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

Tip:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen! Dmin = 1/2 schacht-⌀ + H + middenverplaatsing L3 snijkop. Nuttige lengte = totale lengte L verminderd met spanlengte (aanbevolen = 3×D). Gebruik alleen met inwendige koeling (temperatuurbestendigheid tot max. 100 °C).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles