{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
| Plaatafmeting | 9 mm | |
| Inzetsoort | rechts | |
| Schachtvorm | Staal | |
| Norm | DIN 8024 | |
| Trilling | gedempt | |
| Inwendige koeling | ja | |
| ISO-code houder | A20X SCLCR/L09 | |
| Instelhoek κ | 95 graden | |
| geschikte wisselplaat | CC.. 09T3.. | |
| Minimale voorboor-⌀ Dmin | 25 mm | |
| Middenverplaatsing L3 | 13 mm | |
| niet spanbaar bereik S | 120 mm | |
| Totale lengte L | 177 mm | |
| Afkoppellengte L1 | 100 mm | |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 50 | |
| Toepassing | Langsdraaien binnen | |
| Producttype | Boorstang |
| Artikelnummer | 260044 20/09 | |
| EAN/GTIN | 4067263622963 | |
| Nummer fabrikant | 260044 20/09 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |