Master Mute boorstang A.. SDUCL 93°, voor wisselplaten DC.., links

Artikelnummer: 265015 08/07
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Schachtvorm: Staal
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Trilling: gedempt
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Mute
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Plaatafmeting 7 mm
Inzetsoort links
Schachtvorm Staal
Norm Fabrieksnorm
Trilling gedempt
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A08X SDUCR/L07
Instelhoek κ 93 graden
geschikte wisselplaat DC.. 0702..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 13 mm
Middenverplaatsing L3 8 mm
Totale lengte L 128 mm
Afkoppellengte L1 88 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 38
Draadaansluiting M7×0,5
Toepassing Langsdraaien binnen; Vlakdraaien
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 265015 08/07
EAN/GTIN 4069515024723
Nummer fabrikant 265015 08/07
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ronde as zonder spanvlak.
HM-versterkte schacht.

Tip:

Verkorting van de boorstang tot een lengte van Lmin mogelijk. Gebruik alleen met inwendige koeling (temperatuurbestendigheid tot max. 100 °C).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles